Eriks
FACOM

Steckschlüsselsatz 1/4" 12-Kant von 5,5 bis 14mm Typ R.161-5P12

STECKSCHLÜSSELSORTIMENT 1/4", 12-KANT, METRISCH, UND EINSÄTZE - 31 TEILE - R.161B
Enthält:
1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": R.161B.
10 Steckschlüssel 1/4”, 12-Kant, metrisch: R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 Verlängerungen 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 Kardan 1/4": R.240A.
1 Gleitgriff 1/4": R.120A.
1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A.
1 Adapter für Steckschlüssel 1/4" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: R.235.
14 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
- ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
- EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXS.
Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S14.
Image 1
  • 1
1 of Steckschlüsselsatz 1/4" 12-Kant von 5,5 bis 14mm Typ R.161-5P12
ProduktAntriebsgrößeVerfügbarPreisexkl. MwSt