Eriks
FACOM

Steckschlüsselsatz 1/4"-1/2" 6-Kant von 5,5 bis 32mm Typ RS.161-2

STECKSCHLÜSSELSORTIMENT 1/4" - 1/2", 6-KANT, METRISCH - 56 TEILE - R.161B - S.161B
Enthält:
1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": R.161B.
1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2": S.161B.
10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
16 6-Kant-Steckschlüssel 1/2", metrisch: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
2 Verlängerungen 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
1 Kardan 1/4": R.240A.
1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A.
1 Adapter für Steckschlüssel 1/4" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: R.235.
1 Verlängerung 1/2": L 130 mm (S.210).
1 Kardan 1/2": S.240A.
21 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
- ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
- EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
Leerer Koffer: BP.MBOXL.
Warmgeformte Platte L (410 x 188 mm): PL.L16.
Image 1
  • 1
1 of Steckschlüsselsatz 1/4"-1/2" 6-Kant von 5,5 bis 32mm Typ RS.161-2
ProduktAntriebsgrößeVerfügbarPreisexkl. MwSt