Eriks
FACOM

Steckschlüsselsatz 1/2" 6-Kant von 8 bis 32mm Typ SL.161-3P6

STECKSCHLÜSSELSORTIMENT 1/2", 6-KANT, METRISCH - 23 TEILE - SL.161-3P6
-Enthält:1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2": SL.161.19 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.2 Verlängerungen 1/2": L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215).1 Kardan 1/2": S.240A.Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres
-Koffers.Leerer Koffer: BP.MBOXM.
-Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M01.
Image 1
  • 1
1 of Steckschlüsselsatz 1/2" 6-Kant von 8 bis 32mm Typ SL.161-3P6
ProduktAntriebsgrößeVerfügbarPreisexkl. MwSt