Eriks
FACOM

Steckschlüsselkoffer 1/4" mit Knarre R.360 Typ Nr. R.360NANO

Mit:
1/4" Umschaltknarre mit Drehgriff R.360
10 x 1/4" metrische 6-Kant-Steckschlüssel: R.05,5 06 07 08 09 10 11 12 13 14 mm.
21 x Serie 1 High Perf` 1/4" Bit, L 25 mm:
ED.1T für Pozidriv® Schrauben: PZ1 PZ2 PZ3.
EH.1 für Innensechskantschrauben: 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 mm.
EP.1T für Phillips® Schrauben: PH1 PH2 PH3.
ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 6,5 8,0 mm.
EXR.1 für Resistorx® Schrauben: TT 10 TT 15 TT 20 TT 25 TT 27 TT 30 TT 40.
1 x 1/4" Bit-Adapter ECR
1 x 1/4" Universal-Kardangelenk R.240A
1 x 1/4" Bithalter mit Federring zum Halten der Bits R.235
1 x 1/4" Schraubendreher-Handgriff, kurz R.236C
2 x 1/4" Standardverlängerungen: L 55 mm L 100 mm.
Leerer Koffer: R2NANO/R360NANO BV.NANO.
Image 1
  • 1
1 of Steckschlüsselkoffer 1/4" mit Knarre R.360 Typ Nr. R.360NANO
ProduktAntriebsgrößeGewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt