Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Steckschlüssel 1/4" 6-kant 100...
Steckschlüssel 1/4" 6-kant 1000V isoliert Typ Nr. RT.AVSE
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
1/4
2
Maß [mm]
4
1
5
1
VDE geprüft
Ja
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Steckschlüssel 1/4" 6-kant 1000V isoliert Typ Nr. RT.AVSE
Produkt
Anschlussmaß [in]
Maß [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Maß [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Innensechskant-Maulschlüssel 1000V 1/4" - 5mm
1/4
5
Ja
19,85 €
/
stück
Innensechskant-Maulschlüssel 1000V 1/4" - 4mm
1/4
4
Ja
19,85 €
/
stück
Anmelden