PROTWIST® SCHRAUBENDREHERSÄTZE
-Wärmebehandlung auf der Linie: + 50% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
-Werkstoff des Griffes: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
-Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
-Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
-Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
-Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
10st:
AT 3,5 x 75 • 4 x 100 • 5,5 x 150
ATF 6,5 x 150
ATW 8 x 150 • 10 x 200
ATP 1 x 100 • 2 x 125
ATD 1 x 100 • 2 x 125