Eriks
FACOM

Schneidzange für Kupfer Typ Nr. 391.VE

-Schlanker Kopf für schwierige oder enge Zugänge (Schaltschränke, Verdrahtungsarbeiten usw.).Für glattes Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe usw.- 391A.14VE: 1,4 mm 225 kg/mm².- 391A.16VE: 1.6mm 220 kg/mm².
-Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.Lange Lebensdauer dank Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, mit induktionsgehärteten Schneiden.
-Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Griffe mit: - Unterstützende Rückholfeder.- Befestigungsbereiter Befestigungspunkt (durch den Befestigungspunkt verlängert sich die Nennlänge um 10 mm).Korrosionsgeschützte, lackierte Ausführung.
Image 1
1 of Schneidzange für Kupfer Typ Nr. 391.VE
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt