Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Satz mit 26 Schlagbuchstaben T...
Satz mit 26 Schlagbuchstaben Typ Nr. 292A
292A - SÄTZE MIT 26 SCHLAGBUCHSTABEN UND PUNKT
-Höhe der Buchstaben: 3 bis 8 mm.
-Kohlenstoffstahl 60 HRc
-Lieferung im Kunststoffkasten.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Teile
26
3
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Satz mit 26 Schlagbuchstaben Typ Nr. 292A
Produkt
Anzahl Teile
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Teile
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
292A.8 - Satz mit 26 Schlagbuchstaben 8mm
26
144,44 €
/
stück
292A.4 - Satz mit 26 Schlagbuchstaben 4mm
26
69,29 €
/
stück
292A.5 - Satz mit 26 Schlagbuchstaben 5mm
26
83,74 €
/
stück
Anmelden