Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Rohrzangen Modell "Stillson" -...
Rohrzangen Modell "Stillson" - Stahl Typ Nr. 131A SLS
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Für max. Rohrdurchmesser
102
1
Länge [mm]
600
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Rohrzangen Modell "Stillson" - Stahl Typ Nr. 131A SLS
Produkt
Für max. Rohrdurchmesser
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Für max. Rohrdurchmesser
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stillson-Rohrzange, Länge 24", SLS-Sicherungsaufnahme
102
600
85,60 €
/
stück
Anmelden