Eriks
FACOM

Rohrsteckschlüssel mit Griff, metrische Maße Typ Nr. 74A

74A - GESCHMIEDETE STECKSCHLÜSSEL MIT SCHRAUBENDREHERHEFT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN 3125, DIN ISO 691
-Steckschlüssel mit Schraubendreherheft: ideal für Schrauben mit begrenztem Zugang in der Höhe oder für Feinmechanik.
-Protwist Schraubendreherheft für optimalen Komfort selbst bei kraftvollem Lösen.
-6-Kant-Steckschlüssel mit tiefer Bohrung für lange Gewinde.
-Schmiedeteil für maximale Beständigkeit.
-Metrische Größen: 3,2 bis 14 mm.
-Ausführung: seidenmattverchromt.
Image 1
  • 1
1 of Rohrsteckschlüssel mit Griff, metrische Maße Typ Nr. 74A
ProduktSchlüsselweite [mm]Schaftlänge [mm]Gesamtlänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt