Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Reduzierstück von 3/8" auf 1/2...
Reduzierstück von 3/8" auf 1/2" Typ Nr. J.232
VERBINDUNGSSTÜCK 3/8" AUF 1/2"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Zur Verwendung von 1/2" Steckschlüsseln.
-Ausführung: glanzverchromt.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
3/8
1
Reduzierung auf
1/2
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Reduzierstück von 3/8" auf 1/2" Typ Nr. J.232
Produkt
Anschlussmaß [in]
Reduzierung auf
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Reduzierung auf
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
J.232 - Reduzierstück von 3/8" auf 1/2"
3/8
1/2
Nein
9,63 €
/
stück
Anmelden