Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Reduzierstück von 3/4" auf 1" ...
Reduzierstück von 3/4" auf 1" Typ Nr. NK.232A
IMPACT-VERBINDUNGSSTÜCK 3/4" AUF 1"
-STANDARDS: ASME B107.2
-Verwenden Sie Impact-Verbindungsstücke zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
3/4
1
Reduzierung auf
1
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Reduzierstück von 3/4" auf 1" Typ Nr. NK.232A
Produkt
Anschlussmaß [in]
Reduzierung auf
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Reduzierung auf
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Reduzierstück von 3/4" auf 1" Typ Nr. NK.232A
3/4
1
Nein
50,03 €
/
stück
Anmelden