Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Reduzierstück von 1/4" auf 3/8...
Reduzierstück von 1/4" auf 3/8" Typ Nr. R.232
VERBINDUNGSSTÜCK 1/4" AUF 3/8"
-STANDARDS: NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10
-Innenvierkant 1/4" , Außenvierkant 3/8".
-Zur Verwendung der Steckschlüssel 3/8".
-Ausführung: glanzverchromt.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
1/4
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Reduzierstück von 1/4" auf 3/8" Typ Nr. R.232
Produkt
Anschlussmaß [in]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Reduzierstück von 1/4" auf 3/8" Typ Nr. R.232
1/4
Nein
5,97 €
/
stück
Anmelden