Eriks
FACOM

Modul Steckschlüssel 1/4" 6-kant - Innensechskantschlüssel und Bits MOD.R161-46

STECKSCHLÜSSELMODUL 1/4", 6-KANT, METRISCH - 52 TEILE - R.161B
-Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:
- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L.
-Enthält:
1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": R.161B.
10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
2 Verlängerungen 1/4": L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
1 Kardan 1/4": R.240A.
1 Gleitgriff 1/4": R.120A.
1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A.
1 Adapter für Steckschlüssel 1/4" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: R.235.
18 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm:
- EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2 - PH3.
- ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2.
- ES.1T für Schlitzschrauben: 6,5 - 8,0 mm.
- EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
- EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
9 Stiftschlüssel mit Kugelköpfen, metrisch, im Satz (83SH.JPAA): 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
8 Torx®-Stiftschlüssel im Satz (89S.JP8A): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.658.
Image 1
  • 1
1 of Modul Steckschlüssel 1/4" 6-kant - Innensechskantschlüssel und Bits MOD.R161-46
ProduktAntriebsgrößeGewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt