
| Produkt | Ausführung | Schlüsselweite [mm] | Länge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Maulringschlüssel, 440 Serie, Metrisch, Ausführung funkenarm, 20mm WD | Metrisch | 20 | 230 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Maulringschlüssel, 440 Serie, Metrisch, Ausführung funkenarm, 16mm WD | Metrisch | 16 | 195 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Maulringschlüssel, 440 Serie, Metrisch, Ausführung funkenarm, 18mm WD | Metrisch | 18 | 215 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Maulringschlüssel, 440 Serie, Metrisch, Ausführung funkenarm, 15mm WD | Metrisch | 15 | 195 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Maulringschlüssel, 440 Serie, Metrisch, Ausführung funkenarm, 9mm WD | Metrisch | 9 | 135 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Maulringschlüssel, 440 Serie, Metrisch, Ausführung funkenarm, 7mm WD | Metrisch | 7 | 120 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Maulringschlüssel, 440 Serie, Metrisch, Ausführung funkenarm, 41mm WD | Metrisch | 41 | 430 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |