Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kompakte Knarren - Reduzierstü...
Kompakte Knarren - Reduzierstück 9 x 12mm Typ Nr. J-R.372(V)
-Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
1/2
1
3/8
1
Gesamtlänge [mm]
15
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Kompakte Knarren - Reduzierstück 9 x 12mm Typ Nr. J-R.372(V)
Produkt
Anschlussmaß [in]
Gesamtlänge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Gesamtlänge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
J..372V - Kompakte Ratsche - Verlauf Stück 9 x 12 - 3/8"
3/8
15
140
88,73 €
/
stück
R.372 - Kompakte Ratsche - Verlauf Stück 9 x 12 - 1/4"
1/2
15
70
82,24 €
/
stück
Anmelden