Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Handscheren Typ Nr. 883
Handscheren Typ Nr. 883
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Blechscheren
2
Länge [mm]
260
1
320
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Handscheren Typ Nr. 883
Produkt
Typ
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Blechschere 260mm - 1mm 883B
Blechscheren
260
46,08 €
/
stück
Blechschere 320mm - 1,2mm 883.32
Blechscheren
320
58,79 €
/
stück
Anmelden