Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hammer mit austauschbaren Hamm...
Hammer mit austauschbaren Hammerkappen Typ 208A.BBA
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
32
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Hammer mit austauschbaren Hammerkappen Typ 208A.BBA
Produkt
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Facom 208a.32bba zware hamer met verwisselbare doppen 32 mm diameter
32
32,52 €
/
stück
Anmelden