Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gripzangen "Bogenschweißen" Ty...
Gripzangen "Bogenschweißen" Typ Nr. 504A
504A - GRIPZANGEN „LICHTBOGENSCHWEISSEN" - „SCHWANENHALS"-MODELL
-STANDARDS: ASME B107.500
-Backen aus Leichtmetall zum Schutz gegen Porenbildung.
-Mittelstück aus Stahl.
-Hält mit starkem Druck Profile, U-Eisen, Winkeleisen.
-Einstellung der Spannweite mittels Schraube.
-Ausführung: verchromt.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
280
1
350
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Gripzangen "Bogenschweißen" Typ Nr. 504A
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zange - 504A.180 - Greifzange en "Lichtbogenschweißen" max 125mm
350
67,07 €
/
stück
Zange - 504A.80 - Greifzange en "Lichtbogenschweißen" max 80mm
280
52,06 €
/
stück
Anmelden