Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flexibles Verlängerungsstück 1...
Flexibles Verlängerungsstück 1/4" 150mm Typ Nr. R.216
-STANDARDS: ASME B107.10
-Für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.
-Darf nicht für kraftvolles Anziehen eingesetzt werden: max. 2,8 Nm.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1/4
1
Länge [mm]
150
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flexibles Verlängerungsstück 1/4" 150mm Typ Nr. R.216
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Verlängerungsstück - R.216 - Flexibles Verlängerungsstück 1/4" 150mm
1/4
150
15,12 €
/
stück
Anmelden