Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Extra lange Kraftsteckschlüsse...
Extra lange Kraftsteckschlüssel 1", metrische Maße Typ Nr. NM.ELA
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlüsselweite [in]
1
2
Anschlussmaß [in]
1
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Extra lange Kraftsteckschlüssel 1", metrische Maße Typ Nr. NM.ELA
Produkt
Schlüsselweite [in]
Anschlussmaß [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlüsselweite [in]
Anschlussmaß [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
nm.32ela slagmoerdop extra lang 1' 6-kant 32mm
1
1
196,57 €
/
stück
KraftMaulschlüssel extra lang 1"
1
1
196,57 €
/
stück
Anmelden