Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Elektrikerschere Typ Nr. 841A....
Elektrikerschere Typ Nr. 841A.4
ELEKTRIKER-SCHERE MIT ÜBERZOGENEN SCHENKELN
-Ergonomische, überzogene Bi-Material-Schenkel, Rechts- oder Linkshänder.
-Lange Schneiden mit Drahtschneider.
-Ausführung: Bi-Material-Schenkel, Schneiden brüniert.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Elektriker Schere
1
Länge [mm]
143
1
Gewicht [g]
80
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Elektrikerschere Typ Nr. 841A.4
Produkt
Typ
Länge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schere - 841A.4 - Elektrikerschere
Elektriker Schere
143
80
14,55 €
/
stück
Anmelden