Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Elektrikermesser, 2 Klingen Ty...
Elektrikermesser, 2 Klingen Typ Nr. 843
-Länge zusammengeklappt: 100 mm.
-Klingen aus poliertem Edelstahl.
-Gebogene Klinge, Länge: 65 mm.
-Gerade Klinge, Länge: 80 mm.
-Holzheft.
-Schneidenlänge: 60 mm
-Gesamtlänge: 165/180 mm.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Klappmesser
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Elektrikermesser, 2 Klingen Typ Nr. 843
Produkt
Typ
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Messer - 843 - Elektrikermesser, 2 Klingen
Klappmesser
23,63 €
/
stück
Anmelden