Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Drahtschneidzangen Kupfer/Alum...
Drahtschneidzangen Kupfer/Aluminium Typ Nr. 412.14AVSE
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Geeignet für max. Kabeldurchmesser [mm]
14
1
Schutzisoliert 1000 V
Ja
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Drahtschneidzangen Kupfer/Aluminium Typ Nr. 412.14AVSE
Produkt
Geeignet für max. Kabeldurchmesser [mm]
Schutzisoliert 1000 V
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Geeignet für max. Kabeldurchmesser [mm]
Schutzisoliert 1000 V
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Drahtschneidzangen Kupfer/Aluminium Typ Nr. 412.14AVSE
14
Ja
230
88,63 €
/
stück
Anmelden