Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Drahtschaber Typ Nr. 173A
Drahtschaber Typ Nr. 173A
LACKABZIEH-ZANGE
-Schneiden aus Stahl, gehärtet.
-Kunststoffanschläge beugen einer Ermüdung der Hand vor.
-Ausführung: brünierte Schneiden.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
135
1
Gewicht [g]
40
1
Blattbreite
10
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Drahtschaber Typ Nr. 173A
Produkt
Länge [mm]
Gewicht [g]
Blattbreite
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Gewicht [g]
Blattbreite
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
173A - Drahtschaber
135
40
10
17,38 €
/
stück
Anmelden