Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Dichtungsschneider für ZirkelT...
Dichtungsschneider für ZirkelTyp Nr. 245A.T
Schraublocher
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Lochdurchmesser [mm]
6
1
Lochform
Rund
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Dichtungsschneider für ZirkelTyp Nr. 245A.T
Produkt
Lochdurchmesser [mm]
Lochform
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Lochdurchmesser [mm]
Lochform
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Locheisen - 245A.T6 - Dichtungsschneider für Zirkel 6mm
6
Rund
4,83 €
/
stück
Anmelden