Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Blechknabber Typ Nr. 887A
Blechknabber Typ Nr. 887A
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Ersatzteile und Zubehör
1
Handknabber
1
Länge [mm]
260
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Blechknabber Typ Nr. 887A
Produkt
Typ
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Blechknabberschere 260mm - 1mm
Handknabber
260
72,56 €
/
stück
Reservemesser für 887A
Ersatzteile und Zubehör
16,78 €
/
stück
Anmelden