Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bit 1/4" L25mm für TORX-Plus-S...
Bit 1/4" L25mm für TORX-Plus-SchraubenTyp Nr. EXP.1
EXP.1 - STANDARD-BITS SERIE 1 FÜR TORX PLUS®-SCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Torx Plus®-Spezifikationen.
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß
1/4
1
Größe (TX)
20 IP
1
Gesamtlänge [mm]
25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Bit 1/4" L25mm für TORX-Plus-SchraubenTyp Nr. EXP.1
Produkt
Anschlussmaß
Größe (TX)
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß
Größe (TX)
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bit für Innen TORX Schrauben -EXP.120 - Bit 1/4" L25mm für TORX plus-Schrauben IP20
1/4
20 IP
25
5,77 €
/
stück
Anmelden