Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bit 1/4" L25mm für TORQ-Set-Sc...
Bit 1/4" L25mm für TORQ-Set-Schrauben Typ Nr. ETOR.1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schraubsystem
Torq-set
2
Anschlussmaß
1/4
2
Bitgröße
0
1
1
1
Gesamtlänge [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bit 1/4" L25mm für TORQ-Set-Schrauben Typ Nr. ETOR.1
Produkt
Schraubsystem
Anschlussmaß
Bitgröße
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schraubsystem
Anschlussmaß
Bitgröße
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
etor.101 bit 1/4, torq-set 1 l=25mm
Torq-set
1/4
1
6,84 €
/
stück
etor.100 bit 1/4, torq-set 0 l=25mm
Torq-set
1/4
0
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden