Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Außensicherungszangen Typ Nr. ...
Außensicherungszangen Typ Nr. 411A
-STANDARDS: ASME B107.500
-Spezialspitzen zum Betätigen von Spreng- oder Federringen.
-Ausführung: verchromt, mit PVC-Überzug.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
150
1
190
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Außensicherungszangen Typ Nr. 411A
Produkt
Länge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zange - 411A.17 - Außensicherungszange 15-62mm
150
190
42,61 €
/
stück
Zange - 411A.20 - Außensicherungszange 60-160mm
190
275
42,61 €
/
stück
Anmelden