Eriks
FACOM

26-teiliger Bit- und Steckschlüsselsatz Typ Nr. AEM.J2

SORTIMENT MIT 26 MICRO-TECH®-WERKZEUGEN - ADAPTER FÜR STECKSCHLÜSSEL BITS + STECKSCHLÜSSEL
-Inhalt:
*1 Schraubeinsatzhalter AEM.M.
* 5 Schraubeinsätze Serie 0 für Schlitzschrauben: ES.002 - ES.002,5 - ES.003 - ES.004 - ES.004,5.
*2 Schraubeinsätze Serie 0 für Phillips®: EP.0x2 - EP.000.
*2 Schraubeinsätze Serie 0 für Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000.
* 3 Schraubeinsätze Serie 0 für 6-Kant: EH.001,5 - EH.002 - EH.002,5.
* 3 Schraubeinsätze Serie 0 für 6-Kant, kugelförmiger Kopf: ETS.001,5 - EH.002 - EH.002,5.
*4 Schraubeinsätze Serie 0 für Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. -
*1 Adapter für Steckschlüssel ECR.0. - 5 Steckschlüssel 1/4": R.3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm.
-Abmessungen des Kastens (L x B x H): 205 x 130 x 31 mm.
Image 1
  • 1
1 of 26-teiliger Bit- und Steckschlüsselsatz Typ Nr. AEM.J2
ProduktAnzahl Bits gesamtVerfügbarPreisexkl. MwSt