Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
NG6 Gusseisen einfache Grundpl...
NG6 Gusseisen einfache Grundplatte ES3B38Z
Grundplatte 1-fach NG6.
A-B: seitlich: 3/8" BSP, P-T: rückseitig und seitlich 3/8" BSP.
Vorgesehen für Druckbegrenzungsventil.
Druckbegrenzungsventil (VS30), muss separat bestellt werden.
Werkstoff: Gusseisen.
Max. Betriebsdruck: 310 bar.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Ventile
1
1
Vorbereitet für Druckventil
Ja
1
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
NG6 Gusseisen einfache Grundplatte ES3B38Z
Produkt
Anzahl Ventile
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Ventile
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stahlplatten ES3B38Z für NG6/1+V
1
Ja
Nein
59,67 €
/
stück
Anmelden