Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
NG25 Gusseisen einfache Grundp...
NG25 Gusseisen einfache Grundplatte ES8A114PLZ
Grundplatte 1-fach NG25.
Werkstoff: Gusseisen.
A-B: seitlich: 1 1/4" BSP, P-T: unten und seitlich 1 1/4" BSP, X-Y: unten und seitlich 1/4" BSP.
Vorgesehen für Druckbegrenzungsventil (VSP-150), muss separat bestellt werden.
Max. Betriebsdruck: 180 bar.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Ventile
1
1
Vorbereitet für Druckventil
Ja
1
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
NG25 Gusseisen einfache Grundplatte ES8A114PLZ
Produkt
Anzahl Ventile
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Ventile
Vorbereitet für Druckventil
Vorbereitet für 2/2 Ventil?
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stahlplatten ES8A114PLZ für NG25/1+V
1
Ja
Nein
352,18 €
/
stück
Anmelden