Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Sortimentskasten Typ 2
Sortimentskasten Typ 2
Inhalt: 425 O-Ringe, verteilt auf 30 metrische Größen (DIN 3771)
Abmessungen: 3x2 bis und mit 10x2 / 10x2,5 bis und mit 19x2,5 / 19x3 bis und mit 38x3 / 38x4 bis und mit 45x4.
Verfügbar in: Compound 36624: NBR (Nitril) 70 Shore A.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
NBR
1
Härte
70
1
Typ assortmentbox
2
1
Compound
Farbe
Temperaturbereich
Handelsmarke
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Sortimentskasten Typ 2
Produkt
Material
Härte
Typ assortmentbox
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Härte
Typ assortmentbox
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Sortimentskasten O-ring 2 NBR 36624
NBR
70
2
53,00 €
/
stück
Anmelden