Eriks
EMMA

Sicherheitsschuh Typ: Vulcanus Serie: MM3508 Schwarz Schutz S3

Kein Eintritt für Funken oder Splitter. Der Vulcanus ist für das Schweißen wie geschaffen, genauso wie für alle anderen Metall- und Stahlarbeiten bei extremer Hitze. Denn das Einzige, was in den Vulcanus kommt, sind Ihre Füße. Funken oder Splitter haben dank seiner "bombensicheren" Speziallasche keine Chance. Das Gewicht wurde reduziert, so dass der Schuh nicht nur extrem sicher, sondern auch besonders gut zu tragen ist. Das robuste Leder als Obermaterial, integrierte Stahlzehenkappen und die Nitrilgummi-Sohle widerstehen außerdem allen ätzenden Substanzen, die bei der Arbeit mit Stahl oder Metall auftreten können.
Auch verfügbar in der Breitenabmessung XD.
11 of Sicherheitsschuh Typ: Vulcanus Serie: MM3508 Schwarz Schutz S3
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt