Eriks
EMMA

Sicherheitsschuh Crossforce Fly Passform XD S3 PUR-Sohle

Beschreibung:
Emma Crossforce Fly High S3 Arbeitsstiefel: Unaufhaltsam in jeder Hinsicht.

Diese leichten, metallfreien Sicherheits-Sneakers bieten hohen Lauf- und Tragekomfort. Sie sind extra sicher durch guten Grip (Rahmen-PU-Laufsohle), haben eine robuste Nano-Carbon-Nase und sind zudem gut sichtbar durch die reflektierenden R-Pet-Schnürsenkel und Akzente. Diese Must-haves entsprechen dem neuen Sicherheitsstandard S3S.

Recycelter Inhalt:
Futter 76%
Schnürsenkel 100%
Einlegesohle 85%
Geschützte Zwischensohle 30%

Pluspunkte
+ Erfüllt die neue Sicherheitsnorm S3S
+ Enthält recycelte Materialien
+ Leicht und metallfrei
+ Gute Sichtbarkei
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
10 of Sicherheitsschuh Crossforce Fly Passform XD S3 PUR-Sohle
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt