Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kugelkopf-Innensechskantschlüs...
Kugelkopf-Innensechskantschlüssel 12 mm nicht magnetisch Titan
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
Metrisch
1
VDE geprüft
Nein
1
Ausführung funkenarm
Ja
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kugelkopf-Innensechskantschlüssel 12 mm nicht magnetisch Titan
Produkt
Ausführung
Länge [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Länge [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kugelkopf-Innensechskantschlüssel 12 mm, nicht magnetisch, Titan
Metrisch
260
Nein
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden