



| Produkt | Form | Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm] | Druckstufe Artikel | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Muffe ABS PN10 20mm 11.100.306 | Muffe | 20 | PN10 | 2,74 €/stück | |
| Muffe ABS PN10 32mm 11.100.308 | Muffe | 32 | PN10 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Muffe ABS PN10 40mm 11.100.309 | Muffe | 40 | PN10 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Muffe ABS PN10 50mm 11.100.310 | Muffe | 50 | PN10 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Muffe ABS PN10 63mm 11.100.311 | Muffe | 63 | PN10 | 9,66 €/stück | |
| Muffe ABS PN10 25mm 11.100.307 | Muffe | 25 | PN10 | 3,05 €/stück | |
| Muffe ABS PN10 250mm 11.100.320 | Muffe | 250 | PN10 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Muffe ABS PN10 125mm 11.100.315 | Muffe | 125 | PN10 | 83,30 €/stück | |
| Muffe ABS PN10 110mm 11.100.314 | Muffe | 110 | PN10 | 45,29 €/stück | |
| Muffe ABS PN10 75mm 11.100.312 | Muffe | 75 | PN10 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Muffe ABS PN10 90mm 11.100.313 | Muffe | 90 | PN10 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen | |
| Muffe ABS PN10 16mm 11.100.305 | Muffe | 16 | PN10 | 2,41 €/stück | |
| Muffe ABS PN10 160mm 11.100.317 | Muffe | 160 | PN10 | 109,90 €/stück | |
| Muffe ABS PN10 140mm 11.100.316 | Muffe | 140 | PN10 | 89,95 €/stück | |
| Muffe ABS PN10 200mm 11.100.318 | Muffe | 200 | PN10 | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |