Eriks
DUPLOMATIC

2-Wege Proportional-Stromventil RPCE3-*

Die RPCE3-* sind Zweiwege- oder Dreiwege-Proportionalventile mit Druck- und Temperaturkompensation für die Montage auf einer Anschlussplatte. Diese Proportionalventile werden zur Durchflussregelung in hydraulischen Kreisverzweigungen und zur Geschwindigkeitsregelung von hydraulischen Stellantrieben eingesetzt. Die Ventile sind in zwei Durchflussregelbereichen von 100 l/min, mit progressiver Verstärkung oder mit Differenzverstärkung erhältlich. Um einen korrekten Betrieb des Ventils zu gewährleisten, ist ein Mindestdurchfluss von 2 l/min bei einem Mindestdruck von 20 bar einzuhalten. Die Vorsteuerung kann intern erfolgen, mit Öleinspeisung aus Leitung E, oder extern aus einer Leitung mit 1/4" BSP-Anschluss am Vorsteuergehäuse. Die Entleerung ist immer extern und muss über den Anschluss Y (OR Ø32) oder über eine Leitung (1/4" BSP-Anschluss) am Steuergehäuse direkt an den Tank ohne Gegendruck angeschlossen werden. Die Version RPCE3-100-T3 mit drei Anschlüssen ermöglicht die Durchflussregelung des Kreises durch Ablassen des überschüssigen Durchflusses in den Tank. Der maximale Druck im Kreislauf wird durch ein manuell einstellbares Überdruckventil begrenzt, das auf den Kompensatorpiloten wirkt. Die Steuerung kann über ein stromgesteuertes Netzteil oder mit Hilfe einer Karte erfolgen. Eine elektronische Karte, die separat zu bestellen ist.
Image 1
  • 3
  • 3
  • 3
3 of 2-Wege Proportional-Stromventil RPCE3-*
ProduktVersionGrösseAusführung des VentilsVerfügbarPreisexkl. MwSt