Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Spiralbohrer, HSS
Spiralbohrer, HSS
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
2.78
1
Schneidenlänge [mm]
33
1
Gesamtlänge [mm]
61
1
Aufnahmesystem
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Spiralbohrer, HSS
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spiralbohrer, A002 Serie, HSS, 2.78 mm Dia., 61 mm LG
2.78
33
61
2,02 €
/
stück
Anmelden