Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Nutenfräser, HSS-E-PM
Nutenfräser, HSS-E-PM
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
8
1
9.52
1
Schneidenlänge [mm]
19
1
22
1
Gesamtlänge [mm]
69
1
72
1
Aufnahmesystem
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Nutenfräser, HSS-E-PM
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Nutenfräser, C123 Serie, HSS-E-PM, 9.52 mm Dia., 72 mm LG
9.52
22
72
36,16 €
/
stück
Nutenfräser, C123 Serie, HSS-E-PM, 8 mm Dia., 69 mm LG
8
19
69
31,28 €
/
stück
Anmelden