Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
HSCo Mikrobohrer mit Einheitss...
HSCo Mikrobohrer mit Einheitsschaft DIN 1899 N unbeschichtet 2,5xD Typ A720
HSS-E Kleinstbohrer DIN 1899 N 118° 2,5xD Blank für Stahl <850N/mm² und Guss
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
0.2
1
Schneidenlänge [mm]
1.8
1
Gesamtlänge [mm]
25
1
Aufnahmesystem
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
HSCo Mikrobohrer mit Einheitsschaft DIN 1899 N unbeschichtet 2,5xD Typ A720
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
HSS-E Kleinstbohrer DIN 1899 N 118° 2,5xD Blank Ø 0.2 X 25 mm
0.2
1.8
25
13,69 €
/
stück
Anmelden