Eriks
DEMAC

Dreifach-Schlauchkabeltrommel Type A3/E

Schlauchkabeltrommel A3/E
  • Für drei Hydraulikschläuche und ein mehradriges Kabel
  • Mit maximal 12 Kontakten im vierten Schutzschlauch
  • Mit zusätzlichem Mittelsteg
  • Erhältlich als Rechts- oder Linksausführung
  • Ausgestattet mit Befestigungsflansch
  • Selbsttätiges Aufwickeln durch permanente Federkraft
Technische Daten Schlauchtrommel
  • Max. Betriebsdruck Trommel: 300 bar optional 400 bar
  • Max. Durchflussmenge: 40 l/min
  • Max. Arbeitsspannung: 50V
  • Max. Stromstärke: 5A
  • Max. Innendurchmesser Schlauch: 1/2"
  • Drehrichtung: horizontal oder vertikal nach oben, optional vertikal nach unten
  • Montageposition: vertikal, horizontal (nicht empfohlen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 366
  • 84
  • 42
  • 240
  • 84
  • 42
  • 72
  • 168
  • 84
450 of Dreifach-Schlauchkabeltrommel Type A3/E
ProduktTrommeldurchmesser [mm]Mit SchlauchSchlauch TypVerfügbarPreisexkl. MwSt