• Massiver Stahl
Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.
• Kombinierbare Längen
500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten kombinierbar
mit Balken mit einer Länge von 1000, 1200, 1350 und 1500 mm
Ermöglichen eine modulare Anpassung.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
• Technische Daten
Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt
Pfosten: mit Bodenplatte, 200 x 200 mm, zum Verankern.
Balken: B x T 140 x 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.
• Einfache Montage
Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.






| Produkt | Farbe | Länge [cm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Balken 140x80 1000mm für innen | Gelb | 100 | 95,72 €/stück | |
| Balken 140x80 1500mm für innen | Gelb | 150 | 132,84 €/stück | |
| Balken 140x80 1350mm für innen | Gelb | 135 | 116,27 €/stück | |
| Balken 140x80 1200mm für innen | Gelb | 120 | 112,97 €/stück |