• Massiver Stahl
Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.
• Kombinierbare Längen
500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten kombinierbar
mit Balken mit einer Länge von 1000, 1200, 1350 und 1500 mm
Ermöglichen eine modulare Anpassung.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
• Technische Daten
Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt
Pfosten: mit Bodenplatte, 200 x 200 mm, zum Verankern.
Balken: B x T 140 x 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb.
• Einfache Montage
Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.
• Verzinkt und pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb






| Produkt | Farbe | Länge [cm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Mittelständer 500mm für Außenbereich | Gelb | 50 | 140,36 €/stück | |
| Mittelständer 1000mm für Außenbereich | Gelb | 100 | 193,80 €/stück |