Eriks
CP

Schwerlast-Beistellschrank mit 1 Fachboden Höhe 1000mm

Schwerlastschrank, RAL 7035 lichtgrau

Sichere Stahlblechkonstruktion
  • Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
  • Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
  • Türverstärkung (mittig) mit verborgenem Verschlussriegel.
  • Schrankdach bei den Schrankhöhen 1000 und 2000 mm mit schwarzer Gummiriefenmatte.
Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.

Belastbarkeit 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlast: 700 kg

Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.

Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
2 of Schwerlast-Beistellschrank mit 1 Fachboden Höhe 1000mm
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt