Eriks
CP

Regalschrank mit 7 Fachböden und 32 Lagerbehältern

Magazinregalschrank HxBxT 1980x1000x420 mm, mit 7 Fachböden•    Robuste Vollblech-Konstruktion
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Türen mit 3-Punkt-Verriegelung.
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
•    In Höhe verstellbare Fachböden
Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardfarben ohne Aufpreis
Für ein- oder zweifarbige Kombinationen von Schrank und Vorderseite siehe Farbliste.
•    Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.•    20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
•    12 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
•    Nach Wahl mit oder ohne Türen
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Regalschrank mit 7 Fachböden und 32 Lagerbehältern
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt