Eriks
CP

Regalschrank mit 18 Fachböden und 114 Lagerbehältern

Magazinregalschrank HxBxT 1980x700x300 mm, mit 18 Fachböden•    Robuster Stahlschrank
Stabile Blechkonstruktion.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
•     Türen mit 3-Punkt-Verriegelung
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
•     In Höhe verstellbare Fachböden
Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar.
Tragkraft: 50 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
•     Standardfarben ohne Aufpreis
Für ein- oder zweifarbige Kombinationen von Gehäuse und Fronten siehe Farbliste.
•     Standard Lackierung
Gehäuse und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau und Türen in RAL 5012 lichtblau.•     60 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
•    54 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
•    Nach Wahl mit oder ohne Türen
Image 1
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Regalschrank mit 18 Fachböden und 114 Lagerbehältern
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt