Eriks
CP

Großraum-Werkzeugschrank

Großer Werkzeugschrank, RAL 7035 lichtgrau

•     Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabile Dreipunktverriegelung).
Türaufhängung mittels Möbelscharnier (ca. 180° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
•    3 Schubladen
Auszug: 100 %.
Belastbarkeit: 50 kg.
Wahlweise mit 3 Schubladen mittig oder unten.
•    4 Fachböden
Verzinkt und in einem 15-mm-Raster verstellbar.
Belastbarkeit 70 kg , bei gleichmäßig verteilter Last.
•    Standardlackierung
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere mehrpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 11
  • 17
  • 6
  • 10
  • 12
  • 28
28 of Großraum-Werkzeugschrank
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt