Eriks
CP

Garderobenschrank mit 2 Türen für jeweils 4 Spinde, H1850xT500mm

Garderobenschrank Serie Classic mit 150 mm hohen Füßen, Höhe 1850 mm, lichtgrau/lichtgrau•    Stabile Stahlblechkonstruktion
Erhöhter Korrosionsschutz durch Schrankfüße aus Kunststoff.
•    Klassische Schwarz-Weiß-Trennung
Getrennte Aufbewahrung von Berufs-/Privatkleidung hinter einer Tür.
•    Praktische Türen
Türanschlag rechts, mit Anschlagdämpfer.
In Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Schrankverstärkung.
Mit Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses.
Lüftungskonzept CBL, Lüftungsschlitz und eingestanzte Etikettenrahmen.
•    Durchdachtes Innenkonzept
Einhakbarer Hutboden.
Pro Abteil eine Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken.
Leicht zu reinigen, glatter Fachboden.
•    Große Farbauswahl
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5010 enzianblau.
Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
•    Wahlweise mit Füßen, Sockel oder Sitzbank
Füße: bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarz.
Schranksockel: teilverzinkt, in Korpusfarbe lackiert.
Sitzbank: Sitzlatten aus Buchenholz, ca. 60 x 35 mm, klar lackiert, für ein natürliches Aussehen.
Untergestell in RAL 7021 anthrazitgrau mit verstellbaren Bodengleitern.
Lieferung erfolgt lose zur einfachen Selbstmontage.

Zusatzausstattung auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Garderobenschrank mit 2 Türen für jeweils 4 Spinde, H1850xT500mm
ProduktBreite [mm]Tiefe [mm]Höhe [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt